Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 60

  • ERIKS:11193623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,94/ meterexcl. btw

€ 61,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
60 mm
Maximale werkdruk
0.5 bar
Minimum barstdruk
1.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
20 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C