Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 400

  • ERIKS:11193657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,30/ meterexcl. btw

€ 628,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
400 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Minimum barstdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
88 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C