€ 243,60/ meterexcl. btw
€ 294,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP SILIKON 460 |
Inwendige diameter | 275 mm |
Maximale werkdruk | 0.08 bar |
Minimum barstdruk | 0.24 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 64 mm |
Materiaal binnenwand | Silicone geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -70 tot 260 °C |