Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 200

  • ERIKS:11193640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,70/ meterexcl. btw

€ 199,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
200 mm
Maximale werkdruk
0.12 bar
Minimum barstdruk
0.36 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
48 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C