Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 170

  • ERIKS:11193637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,40/ meterexcl. btw

€ 166,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
170 mm
Maximale werkdruk
0.13 bar
Minimum barstdruk
0.39 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
42 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C