Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 130

  • ERIKS:11193633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,20/ meterexcl. btw

€ 135,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
130 mm
Maximale werkdruk
0.22 bar
Minimum barstdruk
0.66 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
34 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C