Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 110

  • ERIKS:11193630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,20/ meterexcl. btw

€ 106,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
110 mm
Maximale werkdruk
0.24 bar
Minimum barstdruk
0.72 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
30 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C