Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 100

  • ERIKS:11193629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,20/ meterexcl. btw

€ 99,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
100 mm
Maximale werkdruk
0.26 bar
Minimum barstdruk
0.78 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
28 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C