Eriks

Slang CP PUR 455 MHF, variabele rollengte, inwendige diameter 900

  • ERIKS:11193150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,00/ meterexcl. btw

€ 896,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PUR 455 MH
Inwendige diameter
900 mm
Maximale werkdruk
0.02 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
280 mm
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C