Eriks

Slang CP PUR 455 MHF, variabele rollengte, inwendige diameter 65

  • ERIKS:11193030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,12/ meterexcl. btw

€ 43,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PUR 455 MH
Inwendige diameter
65 mm
Maximale werkdruk
0.22 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Min. buigradius
30 mm
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C