Eriks

Slang CP PUR 455 MHF, variabele rollengte, inwendige diameter 500

  • ERIKS:11193146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,60/ meterexcl. btw

€ 472,63incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PUR 455 MH
Inwendige diameter
500 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
160 mm
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C