€ 126,90/ meterexcl. btw
€ 153,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PUR 455 MH |
Inwendige diameter | 225 mm |
Maximale werkdruk | 0.06 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 2 % |
Min. buigradius | 78 mm |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |