€ 115,20/ meterexcl. btw
€ 139,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PUR 455 MH |
Inwendige diameter | 215 mm |
Maximale werkdruk | 0.07 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 2 % |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |