Eriks

Slang CP PUR 455 MHF, variabele rollengte, inwendige diameter 170

  • ERIKS:11193103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,40/ meterexcl. btw

€ 108,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PUR 455 MH
Inwendige diameter
170 mm
Maximale werkdruk
0.08 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
61 mm
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C