Eriks

Slang CP PUR 455 MHF, variabele rollengte, inwendige diameter 150

  • ERIKS:11193081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,20/ meterexcl. btw

€ 99,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PUR 455 MH
Inwendige diameter
150 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C