Eriks

Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 90

  • ERIKS:11193692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,40/ meterexcl. btw

€ 177,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE 475
Inwendige diameter
90 mm
Maximale werkdruk
0.29 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
26 mm
Rollengte
6 m
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 482 °F
Static wire
Nee