Eriks

Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11193762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 653,40/ meterexcl. btw

€ 790,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE 475
Inwendige diameter
450 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
98 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 482 °F
Static wire
Nee