€ 371,70/ meterexcl. btw
€ 449,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE 475 |
Inwendige diameter | 250 mm |
Maximale werkdruk | 0.06 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 58 mm |
Rollengte | 3 m |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |
Temperatuurbereik °F | van -238 tot 482 °F |
Static wire | Nee |