€ 239,70/ meterexcl. btw
€ 290,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE 475 |
Inwendige diameter | 170 mm |
Maximale werkdruk | 0.1 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3 % |
Min. buigradius | 42 mm |
Rollengte | 3 m |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |
Temperatuurbereik °F | van -238 tot 482 °F |
Static wire | Nee |