Eriks

Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter 160

  • ERIKS:11193750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,00/ meterexcl. btw

€ 272,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE 475
Inwendige diameter
160 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
40 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 482 °F
Static wire
Nee