Eriks

Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter 120

  • ERIKS:11193745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,10/ meterexcl. btw

€ 227,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE 475
Inwendige diameter
120 mm
Maximale werkdruk
0.17 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
32 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 482 °F
Static wire
Nee