Eriks

Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter 110

  • ERIKS:11193744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,70/ meterexcl. btw

€ 206,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE 475
Inwendige diameter
110 mm
Maximale werkdruk
0.18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
30 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 482 °F
Static wire
Nee