€ 541,20/ meterexcl. btw
€ 654,85incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE 475 EC |
Inwendige diameter | 250 mm |
Maximale werkdruk | 0.065 bar |
Min. buigradius | 58 mm |
Rollengte | 3 m |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |
Temperatuurbereik °F | van -238 tot 482 °F |
Static wire | Nee |