€ 253,80/ meterexcl. btw
€ 307,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE 475 EC |
Inwendige diameter | 110 mm |
Maximale werkdruk | 0.185 bar |
Min. buigradius | 30 mm |
Rollengte | 3 m |
Gewicht | 0.9 kg/m |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |
Temperatuurbereik °F | van -238 tot 482 °F |
Static wire | Nee |