Eriks

Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter 80

  • ERIKS:13290472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,40/ meterexcl. btw

€ 227,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE 475 EC
Inwendige diameter
80 mm
Maximale werkdruk
0.315 bar
Min. buigradius
24 mm
Rollengte
6 m
Gewicht
0.88 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 482 °F
Static wire
Nee