€ 149,70/ meterexcl. btw
€ 181,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Inwendige diameter | 90 mm |
Maximale werkdruk | 0.29 bar |
Minimum barstdruk | 0.87 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 11 % |
Min. buigradius | 26 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |