€ 1.195,20/ meterexcl. btw
€ 1.446,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Inwendige diameter | 800 mm |
Maximale werkdruk | 0.01 bar |
Minimum barstdruk | 0.03 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 0.1 % |
Min. buigradius | 168 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |