€ 141,30/ meterexcl. btw
€ 170,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Inwendige diameter | 80 mm |
Maximale werkdruk | 0.32 bar |
Minimum barstdruk | 0.96 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 16 % |
Min. buigradius | 24 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |