Eriks

Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 75

  • ERIKS:11193479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,50/ meterexcl. btw

€ 99,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Inwendige diameter
75 mm
Maximale werkdruk
0.33 bar
Minimum barstdruk
0.99 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
18 %
Min. buigradius
24 mm
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C