Eriks

Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 70

  • ERIKS:11193478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,70/ meterexcl. btw

€ 162,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Inwendige diameter
70 mm
Maximale werkdruk
0.34 bar
Minimum barstdruk
1.02 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
21 %
Min. buigradius
22 mm
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C