€ 137,40/ meterexcl. btw
€ 166,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Inwendige diameter | 65 mm |
Maximale werkdruk | 0.36 bar |
Minimum barstdruk | 1.08 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 23 % |
Min. buigradius | 22 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |