Eriks

Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 60

  • ERIKS:11193476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,40/ meterexcl. btw

€ 166,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Inwendige diameter
60 mm
Maximale werkdruk
0.38 bar
Minimum barstdruk
1.14 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
20 mm
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C