Eriks

Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 200

  • ERIKS:11193543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,50/ meterexcl. btw

€ 361,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Inwendige diameter
200 mm
Maximale werkdruk
0.09 bar
Minimum barstdruk
0.27 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
48 mm
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C