Eriks

Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 170

  • ERIKS:11193540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,90/ meterexcl. btw

€ 291,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Inwendige diameter
170 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Minimum barstdruk
0.3 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
42 mm
Materiaal binnenwand
PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik
van -150 tot 250 °C