€ 196,20/ meterexcl. btw
€ 237,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Inwendige diameter | 140 mm |
Maximale werkdruk | 0.16 bar |
Minimum barstdruk | 0.48 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 5 % |
Min. buigradius | 36 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |