€ 170,10/ meterexcl. btw
€ 205,82incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Inwendige diameter | 110 mm |
Maximale werkdruk | 0.18 bar |
Minimum barstdruk | 0.54 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 8 % |
Min. buigradius | 30 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE/glasvezel |
Temperatuurbereik | van -150 tot 250 °C |