€ 355,20/ meterexcl. btw
€ 429,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 900 mm |
Maximale werkdruk | 0.02 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 0.1 % |
Min. buigradius | 188 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |