Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 800

  • ERIKS:11193224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,90/ meterexcl. btw

€ 364,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
800 mm
Maximale werkdruk
0.02 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
168 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C