€ 21,42/ meterexcl. btw
€ 25,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 75 mm |
Maximale werkdruk | 0.38 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 16 % |
Min. buigradius | 24 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |