€ 194,10/ meterexcl. btw
€ 234,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 600 mm |
Maximale werkdruk | 0.02 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 0.5 % |
Min. buigradius | 128 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |