€ 17,16/ meterexcl. btw
€ 20,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 60 mm |
Maximale werkdruk | 0.44 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 22 % |
Min. buigradius | 20 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |