€ 15,78/ meterexcl. btw
€ 19,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 55 mm |
Maximale werkdruk | 0.46 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 20 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |