Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11193200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,60/ meterexcl. btw

€ 178,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
450 mm
Maximale werkdruk
0.04 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
98 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C