€ 68,70/ meterexcl. btw
€ 83,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 250 mm |
Maximale werkdruk | 0.07 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 58 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |