Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 200

  • ERIKS:11193182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,10/ meterexcl. btw

€ 67,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
200 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
48 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C