Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 160

  • ERIKS:11193178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,70/ meterexcl. btw

€ 54,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
160 mm
Maximale werkdruk
0.12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
40 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C