€ 43,56/ meterexcl. btw
€ 52,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP PE 457 |
Inwendige diameter | 150 mm |
Maximale werkdruk | 0.12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3 % |
Min. buigradius | 38 mm |
Materiaal binnenwand | PE |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |