Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 130

  • ERIKS:11193175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,26/ meterexcl. btw

€ 48,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
130 mm
Maximale werkdruk
0.19 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
34 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C