Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 125

  • ERIKS:11193174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,98/ meterexcl. btw

€ 45,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
125 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
34 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C