Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 1000

  • ERIKS:11193226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 409,20/ meterexcl. btw

€ 495,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
1000 mm
Maximale werkdruk
0.01 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
208 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C